Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP LaserJet 1x550-Blatt und 2000-Blatt-Zuführung mit hoher Kapazität und Unterstand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP LaserJet 1x550-Blatt und 2000-Blatt-Zuführung mit hoher Kapazität und Unterstand
HP LaserJet 1x550-Blatt und 2000-Blatt-Zuführung mit hoher Kapazität und Unterstand
HP LaserJet 1x550-Blatt und 2000-Blatt-Zuführung mit hoher Kapazität und Unterstand
Artikel-Nr.:
     C2572-J8J92A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     J8J92A
EAN/GTIN:
     889894213600
Suchbegriffe:
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
hp papierkassette

Weitere Informationen:
HP GTIN (EAN/UPC):
889894213600
Verpackungsbreite:
794 mm
Verpackungstiefe:
745 mm
Verpackungshöhe:
615 mm
Paketgewicht:
29600 g
Breite:
660 mm
Tiefe:
658 mm
Höhe:
478 mm
Gewicht:
25200 g
Typ:
Papierfach
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
LaserJet Enterprise MFP M633, LaserJet Enterprise Flow MFP M631, MFP M632, MFP M633
Maximale Kapazität:
2550 Blätter
Produktfarbe:
Weiß
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Lagenanzahl pro Palette:
3 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Paletten Größe (B x T x H):
825 x 800 x 1972 mm
Weitere Suchbegriffe: papierkassette
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 838,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 916,79*
€ 1.090,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 906,64*
€ 1.078,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 883,75*
€ 1.051,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 838,43*
€ 997,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.