Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Wiederauffüllung für Klammerkassette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Wiederauffüllung für Klammerkassette
HP Wiederauffüllung für Klammerkassette
HP Wiederauffüllung für Klammerkassette
HP Wiederauffüllung für Klammerkassette
Artikel-Nr.:
     C2572-J8J96A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     J8J96A
EAN/GTIN:
     190780619261
Suchbegriffe:
Drucker Heftklammern
Finisher Heftklammer
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Verpackungshöhe:
200 mm
Paketgewicht:
450 g
Markenkompatibilität:
HP
Produktfarbe:
Grau, Transparent
HP-Segment:
Business
Breite:
94 mm
Tiefe:
40 mm
Höhe:
42 mm
Gewicht:
208 g

Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet Enterprise Flow MFP M 631 dn; LaserJet Enterprise Flow MFP M 631 h; LaserJet Enterprise Flow MFP M 632 z; LaserJet Enterprise Flow MFP M 633 z; LaserJet Enterprise M 608 dn; LaserJet Enterprise M 608 dx; LaserJet Enterprise M 608 n; LaserJet Enterprise M 608 Series; LaserJet Enterprise M 608 x; LaserJet Enterprise M 609 dh; LaserJet Enterprise M 609 dn; LaserJet Enterprise M 609 dx; LaserJet Enterprise M 609 Series; LaserJet Enterprise M 609 x; LaserJet Enterprise MFP M 631 dn; LaserJet Enterprise MFP M 631 Series; LaserJet Enterprise MFP M 631 z; LaserJet Enterprise MFP M 632 dx; LaserJet Enterprise MFP M 632 fht; LaserJet Enterprise MFP M 632 h; LaserJet Enterprise MFP M 632 Series; LaserJet Enterprise MFP M 633 fh
Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.