Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Adapter für parallelen Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Adapter für parallelen Anschluss
HP Adapter für parallelen Anschluss
HP Adapter für parallelen Anschluss
Artikel-Nr.:
     C2572-KD061AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     KD061AA
EAN/GTIN:
     883585571130
Suchbegriffe:
Mini-PC
MiniPC
Nettop
hp mini-pc

Dieser Adapter stellt einen parallelen Anschluss für Geräte mit paralleler Schnittstelle bereit.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Grau
Kompatible Produkte:
HP Compaq dc5800 Microtower PC HP Compaq dc5800 Small Form Factor PC HP Compaq dc7900 Convertible Minitower PC HP Compaq dc7900 Small Form Factor PC
HP-Segment:
Business
Anschluss 1:
Female IEEE 1284 Parallel
Anschluss 2:
Parallel
Adapter-Typ:
Parallel
Lagenanzahl pro Palette:
8 Stück(e)
Abmessungen (BxTxH):
24.13 x 5.72 x 19.05 mm
Tiefe (imperial):
2.25 "
Höhe (imperial):
7.5 "
Breite (imperial):
9.5 "
Weitere Suchbegriffe: mini pc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.