Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP LaserJet-Stapelfach mit Hefter und Mailbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP LaserJet-Stapelfach mit Hefter und Mailbox
HP LaserJet-Stapelfach mit Hefter und Mailbox
HP LaserJet-Stapelfach mit Hefter und Mailbox
Artikel-Nr.:
     C2572-L0H20A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     L0H20A
EAN/GTIN:
     889894213518
Suchbegriffe:
Finisher
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht

Weitere Informationen:
HP GTIN (EAN/UPC):
889894213518
Verpackungsbreite:
775 mm
Verpackungstiefe:
595 mm
Verpackungshöhe:
610 mm
Paketgewicht:
14500 g
Breite:
475 mm
Tiefe:
504 mm
Höhe:
429 mm
Gewicht:
11500 g
Typ:
Mehrzweckfach
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
LaserJet Enterprise M607n, LaserJet Enterprise M607dn, LaserJet Enterprise M608n, LaserJet Enterprise M608dn, LaserJet Enterprise M608x, LaserJet Enterprise M609dn
Maximale Kapazität:
800 Blätter
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Lagenanzahl pro Palette:
4 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 800 x 2430 mm
OHP-Folien:
Ja
Weitere Suchbegriffe: finisher
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 689,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 698,63*
€ 831,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,82*
€ 830,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 695,98*
€ 828,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 693,78*
€ 825,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 689,17*
€ 820,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.