Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Festplatte, 300 GB, SAS, 15.000 U/min, SFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Festplatte, 300 GB, SAS, 15.000 U/min, SFF
HP Festplatte, 300 GB, SAS, 15.000 U/min, SFF
HP Festplatte, 300 GB, SAS, 15.000 U/min, SFF
Artikel-Nr.:
     C2572-L5B74AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     L5B74AA
EAN/GTIN:
     889296194736
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Erhalten Sie mit der SAS SFF-Festplatte (300 GB, 15.000 U/min) schnelle Datenübertragungsraten mit zuverlässiger Fehlererkennung und -behebung.1 Diese eignet sich ideal für Projekte, die Transaktionsanwendungen benötigen und für die leistungsstarker Durchsatz und Zuverlässigkeit von wesentlicher Bedeutung sind.
Weitere Informationen:
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
300 GB
HDD Geschwindigkeit:
15000 RPM
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
HP-Segment:
Business
Warentarifnummer (HS):
84717050
Arbeitsspannung:
5 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 407,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,89*
€ 549,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,59*
€ 544,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,70*
€ 531,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,53*
€ 526,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,27*
€ 484,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.