Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 45 W USB-C-Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 45 W USB-C-Netzteil
HP 45 W USB-C-Netzteil
Artikel-Nr.:
     C2572-N8N14AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     N8N14AA
EAN/GTIN:
     889894037244
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Die intelligente Art zu laden
Das HP USB-C®-Netzteil mit 45 W unterstützt vier verschiedene Spannungen und ist mit einem kompakteren Anschluss ausgestattet als herkömmliche Buchsenanschlüsse.
Weitere Informationen:
Zweck:
Laptop
Netzteiltyp:
Drinnen
Ausgangsleistung:
45 W
Ausgangsstrom:
3 A
Kompatibilität:
Spectre x2 12-a0xx; HP Pavilion x2 10-n1xx; Pavilion x2 10-n0xx
Breite:
94 mm
Tiefe:
40 mm
Höhe:
26.5 mm
Gewicht:
193 g
Mitgelieferte Kabel:
AC
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
235 mm
Verpackungstiefe:
116 mm
Verpackungshöhe:
65 mm
Paketgewicht:
380 g
Stecker:
USB-C
Produktfarbe:
Schwarz
DC-Ausgang Volt:
15V
HP GTIN (EAN/UPC) with options:
(ABB) 195908316435; (ABT) 195908316459; (ABU) 195908316466; (ABZ) 195908316473; (UUZ) 195908316480
HP GTIN (EAN/UPC):
195908316435, 195908316459, 195908316466, 195908316473, 195908316480
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.