Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 62 2er-Pack Schwarz/Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatronen


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
HP 62 2er-Pack Schwarz/Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatronen
HP 62 2er-Pack Schwarz/Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatronen
HP 62 2er-Pack Schwarz/Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatronen
Artikel-Nr.:
     6963-n9j71ae
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     N9J71AE
EAN/GTIN:
     889894508881
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Erzeugen Sie zuverlässig herausragende und langlebige Farbdrucke für nahezu jede Anwendung – Dokumente, Fotos in Laborqualität u. v. m.[1]

Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde[10].
Weitere Informationen:
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 800 x 1104 mm
Warentarifnummer (HS):
84439990
HP GTIN (EAN/UPC):
889894419385
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Multipack
Kompatibilität:
HP 62 Druckerpatronen funktionieren mit: HP ENVY 5540, 5542, 5543, 5642, 5644, 7640 HP OfficeJet 200, 250, 5740, 5742, 5744
Seitenergebnis schwarze Tinte:
200 Seiten
Seitenergebnis Farbtinte:
165 Seiten
Schwarzer Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Farbstoffbasis
Drucktechnologie:
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen:
1
Farbtintenpatronenanzahl:
1
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
OEM-Code:
N9J71AE
Ursprungsland:
Malaysia
HP-Segment:
Business
Breite:
117 mm
Tiefe:
38 mm
Höhe:
157 mm
Gewicht:
80 g
Verpackungsbreite:
117 mm
Verpackungstiefe:
38 mm
Verpackungshöhe:
157 mm
Paketgewicht:
110 g
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU):
20 Stück(e)
Packungsinhalt:
2 HP Original Tintenpatronen: Schwarz, Cyan/Magenta/Gelb

Kompatible Geräte:
HP:
Envy 5540 e-All-in-One; Envy 5540 Series; Envy 5541 e-All-in-One; Envy 5542 e-All-in-One; Envy 5544 e-All-in-One; Envy 5545 e-All-in-One; Envy 5546 e-All-in-One; Envy 5547 e-All-in-One; Envy 5548 e-All-in-One; Envy 5600 Series; Envy 5640 e-All-in-One; Envy 5642 e-All-in-One; Envy 5643 e-All-in-One; Envy 5644 e-All-in-One; Envy 5646 e-All-in-One; Envy 5660 e-All-in-One; Envy 5661 e-All-in-One; Envy 5663 e-All-in-One; Envy 5664 e-All-in-One; Envy 5665 e-All-in-One; Envy 7600 Series; Envy 7640 e-All-in-One; Envy 7643 e-All-in-One; Envy 7644 e-All-in-One; Envy 7645 e-All-in-One; OfficeJet 200; OfficeJet 200 C; OfficeJet 201; OfficeJet 250 Mobile; OfficeJet 5700 Series; OfficeJet 5740; OfficeJet 5740 Series; OfficeJet 5741; OfficeJet 5742; OfficeJet 5743; OfficeJet 5744; OfficeJet 5745; OfficeJet 8040; OfficeJet 8045
Angebote (34)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6963
100
pro Satz
€ 4,50*
ab € 31,43*
€ 40,34*
3 Tage
47
pro Satz
€ 5,95*
ab € 31,67*
€ 40,38*
4 Tage
157
pro Satz
€ 4,15*
ab € 31,27*
€ 40,44*
pro Satz
€ 4,50*
ab € 31,88*
€ 40,58*
pro Satz
€ 5,95*
ab € 31,88*
€ 40,66*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 6963
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 40,34*
€ 48,00
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 40,30*
€ 47,96
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 38,56*
€ 45,89
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 35,08*
€ 41,75
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 33,56*
€ 39,94
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 31,43*
€ 37,40
pro Satz
Lagerstand: Lager 6963
Versand: Lager 6963
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6963
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.