Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP USB-C-zu-VGA-Display-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP USB-C-zu-VGA-Display-Adapter
HP USB-C-zu-VGA-Display-Adapter
Artikel-Nr.:
     C2572-P7Z54AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P7Z54AA
EAN/GTIN:
     889894400253
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter
Übertragen Sie Video-Inhalte mit dem HP USB-C™-zu-HDMI-Adapter von Ihrem Notebook oder Tablet auf ein externes Display, TV-Gerät oder einen Projektor.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Verpackungsbreite:
245 mm
Verpackungstiefe:
110 mm
Verpackungshöhe:
35 mm
Paketgewicht:
100 g
Hostschnittstelle:
USB Typ-C
Ausgangsschnittstelle:
VGA
Breite:
151 mm
Tiefe:
25.5 mm
Höhe:
13 mm
Gewicht:
20 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.