Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Q1404B Plotterpapier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Q1404B Plotterpapier
HP Q1404B Plotterpapier
Artikel-Nr.:
     C2572-Q1404B
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q1404B
EAN/GTIN:
     848412015973
Suchbegriffe:
Bilderdruckpapier
Gestrichenes Papier
Kunstdruckpapier
Großformatpapier
Weitere Informationen:
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 70 %
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 80 %
Warentarifnummer (HS):
84439990
Oberflächentyp:
Matte
Druckmediengewicht:
90 g/m²
Druckmedien - Stärke:
124 µm
Druckmaterial - Lichtundurchlässigkeit:
89 %
Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit:
2 Jahr(e)
Druckmaterial - Helligkeit:
89%
Kerngrösse (imperial):
2 "
Druckmaterial - Weißintensität:
117%
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 23,53* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.