Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Q1405A Plotterpapier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Q1405A Plotterpapier
HP Q1405A Plotterpapier
HP Q1405A Plotterpapier
Artikel-Nr.:
     C2572-Q1405A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q1405A
EAN/GTIN:
     725184660214
Suchbegriffe:
Bilderdruckpapier
Gestrichenes Papier
Kunstdruckpapier
Großformatpapier
Dieses kostengünstige, recycelbare und FSC™-zertifizierte Druckmedium eignet sich ideal für zahlreiche grafische und technische Einsatzbereiche: Von Präsentationen über Schilder für Innenräume bis hin zu Postern, die in regelmäßigen Abständen ersetzt werden, ist alles möglich.
Weitere Informationen:
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 70 %
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 80 %
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
960 x 133 x 133 mm
Paketgewicht:
4740 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Größe (Imperial):
36 "
Oberflächentyp:
Matte
Druckmediengewicht:
95 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,55*
€ 72,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.