Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Q1421A Fotopapier Braun, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Q1421A Fotopapier Braun, Weiß
HP Q1421A Fotopapier Braun, Weiß
HP Q1421A Fotopapier Braun, Weiß
Artikel-Nr.:
     C2572-Q1421A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q1421A
EAN/GTIN:
     725184660337
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
HP Fotopapier seidenmatt - Universal ist ein vielseitig einsetzbares, kostengünstiges, seidenmattes Fotopapier, das bei jedem Ausdruck exzellente Bildqualität und konsistente Ergebnisse sicherstellt. Das Papier kann sowohl mit Tinten auf Farbstoffbasis als auch mit UV-Tinten bedruckt werden und ist mit zahlreichen Großformatdruckern kompatibel.
Weitere Informationen:
Medienanzahl pro Paket:
1 Blätter
Größe (Imperial):
36 "
Mediengewicht:
190 g/m²
Produktfarbe:
Braun, Weiß
Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit:
2 Jahr(e)
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
969 x 130 x 130 mm
Paketgewicht:
6400 g
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
30 - 70 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 80 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,57*
€ 156,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,25*
€ 155,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,39*
€ 146,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,28*
€ 131,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,35*
€ 120,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.