Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Q3985A Fixiereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Q3985A Fixiereinheit
HP Q3985A Fixiereinheit
HP Q3985A Fixiereinheit
HP Q3985A Fixiereinheit
HP Q3985A Fixiereinheit
HP Q3985A Fixiereinheit
HP Q3985A Fixiereinheit
HP Q3985A Fixiereinheit
HP Q3985A Fixiereinheit
HP Q3985A Fixiereinheit
Artikel-Nr.:
     C2572-Q3985A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q3985A
EAN/GTIN:
     829160101484
Suchbegriffe:
Drucker Wartungsset
Drucker-Wartungskit
Laserdruckerwartungs-Kit
Fixiereinheit
Das Druckerzubehör für den HP Color LaserJet 5550 gewährleistet hervorragende Druckqualität und zuverlässige Leistung – für schnelle, professionelle Farbausdrucke. Das Zubehör wurde gemeinsam mit dem HP LaserJet Drucker entwickelt und liefert jederzeit gestochen scharfe Ausdrucke mit brillanten Farben.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
661 mm
Verpackungstiefe:
308 mm
Verpackungshöhe:
324 mm
Paketgewicht:
5000 g
Drucktechnologie:
Laser
Ursprungsland:
Japan
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP Color LaserJet 5550 Verbrauchsmaterial-Kits funktionieren mit:
HP-Segment:
Business
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Betriebstemperatur:
15 - 25 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Gewicht:
5000 g
Breite:
661 mm
Tiefe:
308 mm
Höhe:
324 mm
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet 5550; Color LaserJet 5550 DN; Color LaserJet 5550 DTN; Color LaserJet 5550 HDN; Color LaserJet 5550 N; Color LaserJet 5550 Series
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 288,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,40*
€ 376,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,80*
€ 375,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,89*
€ 369,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,74*
€ 367,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,13*
€ 342,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.