Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Designjet 60-Zoll-Medienfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Designjet 60-Zoll-Medienfach
HP Designjet 60-Zoll-Medienfach
HP Designjet 60-Zoll-Medienfach
HP Designjet 60-Zoll-Medienfach
Artikel-Nr.:
     C2572-Q6714A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q6714A
EAN/GTIN:
     7612392179115
Suchbegriffe:
Ausgabefach
hp ausgabefach
OverviewDas HP 60-Zoll-Medienfach dient zum Aufstellen Ihres Designjet Druckers für optimale Zugänglichkeit und sammelt Druckerzeugnisse in verschiedenen Formaten direkt am Drucker, um wertvollen Platz zu sparen.FeaturesKeine Schäden und kein Knittern bei Druckausgaben.

Von HP Designjet Z6100 60-Zoll-Druckerserie unterstützte Druckmedien in allen Formaten und mit allen Gewichten sicher und sauber sammeln: HP Leinwand, Fotopapier und Pergament.

Platzersparnis durch dieses bequem einzusetzende Medienfachzubehör, über das Ihre eindrucksvollen Designjet Druckerzeugnisse beim Druck gesammelt werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
475 mm
Breite:
1730 mm
Tiefe:
610 mm
Gewicht:
2710 g
Warentarifnummer (HS):
94031098
Paketgewicht:
4000 g
Typ:
Multimedia-Wagen
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Empfohlene Nutzung:
Drucker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,43*
€ 305,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,59*
€ 302,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,29*
€ 295,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,07*
€ 290,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,48*
€ 271,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.