Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Q8918A Fotopapier


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Q8918A Fotopapier
HP Q8918A Fotopapier
HP Q8918A Fotopapier
Artikel-Nr.:
     212-803025440129
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q8918A
EAN/GTIN:
     883585436026
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
HP Everyday Fotopapier hochglänzend für pigmentierte Tinte ist ein kostengünstiges Papier, das noch produktiveres, effizienteres Drucken ermöglicht und speziell auf pigmentierte HP Tinten abgestimmt wurde. Das hochwertige, glänzende Papier trocknet schnell und sorgt für eine dauerhaft hohe Bildqualität.

Freuen Sie sich auf Top-Ergebnisse bei jedem Ausdruck. Dieses Fotopapier nimmt die Tinte optimal auf. Seine mikroporöse Oberfläche sorgt für eine bessere Tintendeckung, kürzere Trocknungszeiten und dauerhaft brillante Farben.



Genießen Sie die höhere Produktivität eines Fotopapiers, das speziell für dauerhaft erstklassige Bildqualität entwickelt wurde und reibungsloses Drucken garantiert. Das Papier trocknet schnell, ist einfach zu handhaben und kann schnell laminiert werden.



Dieses vielseitig verwendbare Fotopapier liefert Präsentationen ebenso wie Displays und Vergrößerungen – bei einer dauerhaft hohen Fotoqualität. Verringern Sie die Umweltbelastung mit diesem recycelbaren[2], FSC®-zertifizierten Papier[1].


Weitere Informationen:
Abmessungen (BxTxH):
135 x 140 x 1120 mm
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Größe (Imperial):
5.38 "
Warentarifnummer (HS):
37032000
Paletten Größe (B x T x H):
1265 x 1055 x 1120 mm
Mediengewicht:
235 g/m²
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
135 x 140 x 1120 mm
Paketgewicht:
8800 g
Abmessungen Verpackung (B x T x H):
5.38 x 5.38 x 43.75 "
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
18 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
30 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
35 - 55 %
Temperatur Betriebsumgebung:
60 - 85 °F
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 212
pro Stück
€ 5,95*
ab € 100,89*
€ 131,20*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 107,28*
€ 138,37*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 110,70*
€ 142,27*
pro Rolle
Frei Haus
ab € 110,58*
€ 142,38*
Preise: Lager 212
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,20*
€ 156,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,36*
€ 152,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,97*
€ 146,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,42*
€ 130,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,89*
€ 120,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 212
Versand: Lager 212
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 160,00*
€ 1,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.