Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLT-P4092C 4er-Pack Schwarz/Cyan/Magenta/Gelb Tonerkartuschen


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Samsung CLT-P4092C 4er-Pack Schwarz/Cyan/Magenta/Gelb Tonerkartuschen
Samsung CLT-P4092C 4er-Pack Schwarz/Cyan/Magenta/Gelb Tonerkartuschen
Samsung CLT-P4092C 4er-Pack Schwarz/Cyan/Magenta/Gelb Tonerkartuschen
Artikel-Nr.:
     339-LT1799BKCMY
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SU392A
EAN/GTIN:
     191628449507
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Ideal for producing the sharp black text and professional-quality graphics you need—page after page—at the speeds your Samsung printer was built for.

Drucken Sie hochwertige Dokumente mit Original HP Tonerkartuschen, die für Ihren Samsung Drucker entwickelt wurden und für eine reibungslose Leistung sorgen. Halten Sie die Produktivität Ihres Unternehmens konstant hoch und drucken Sie mehr mit optionalen hochergiebigen Kartuschen.[1]
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
CLP-310, 310N, 315, 315W / CLX-3170FN, 3175N, 3175FN, 3175FW
Schwarztoner Seitenleistung:
1500 Seiten
Farbtoner-Seitenleistung:
1000 Seiten
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
OEM-Code:
CLT-P4092C
Ursprungsland:
China
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Packungsinhalt:
Tonerkartusche
Breite:
271 mm
Tiefe:
359 mm
Höhe:
187 mm
Verpackungsbreite:
273 mm
Verpackungstiefe:
361 mm
Verpackungshöhe:
193 mm
Paketgewicht:
2920 g
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Samsung:
CLP -310; CLP -310 N; CLP -310 Series; CLP -315; CLP -315 N; CLP -315 W; CLX -3170 FN; CLX -3170 N; CLX -3175; CLX -3175 FN; CLX -3175 FW; CLX -3175 N; CLX -3175 Series
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
2
pro Satz
€ 4,15*
ab € 102,93*
€ 131,97*
1 Tag
1
pro Satz
€ 7,50*
ab € 104,10*
€ 132,20*
3 Tage
1
pro Satz
€ 4,50*
ab € 104,77*
€ 134,08*
30 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 4,90*
ab € 114,60*
€ 144,62*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 112,08*
€ 145,85*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 131,97*
€ 157,04
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 124,71*
€ 148,40
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 117,78*
€ 140,16
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 112,74*
€ 134,16
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 102,93*
€ 122,49
pro Satz
1 Satz enthält 4 Stück (ab € 25,7325* pro Stück)
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.