Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Master Keyed-Kabelsperre, 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Master Keyed-Kabelsperre, 10 mm
HP Master Keyed-Kabelsperre, 10 mm
Artikel-Nr.:
     C2572-T1A63AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     T1A63AA
EAN/GTIN:
     889894467553
Suchbegriffe:
Mini-PC
MiniPC
Nettop
Laptopkabelschloss
Schützen Sie Ihr Notebook
Schützen Sie Ihr Notebook im Büro und in stark frequentierten Bereichen, indem Sie es mit der HP Master Keyed Kabelsperre (10 mm), die speziell für extrem flache Notebooks konzipiert wurde, an einer sicheren Fläche befestigen.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
83014090
Kabellänge:
1.83 m
Kabeldurchmesser:
4.5 mm
Gewicht:
120 g
Produktfarbe:
Schwarz
Schloss Art:
Schlüssel
Kabelschloss-Sicherheitsmerkmale:
Schließanlage
Material:
Galvanisiertes Stahl
Anzahl der gestellten Schlüsel:
2
HP-Segment:
Business
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.