Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Color LaserJet Enterprise MFP M776dn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Color LaserJet Enterprise MFP M776dn
HP Color LaserJet Enterprise MFP M776dn
HP Color LaserJet Enterprise MFP M776dn
HP Color LaserJet Enterprise MFP M776dn
HP Color LaserJet Enterprise MFP M776dn
HP Color LaserJet Enterprise MFP M776dn
HP Color LaserJet Enterprise MFP M776dn
HP Color LaserJet Enterprise MFP M776dn
HP Color LaserJet Enterprise MFP M776dn
HP Color LaserJet Enterprise MFP M776dn
HP Color LaserJet Enterprise MFP M776dn
HP Color LaserJet Enterprise MFP M776dn
HP Color LaserJet Enterprise MFP M776dn
HP Color LaserJet Enterprise MFP M776dn
HP Color LaserJet Enterprise MFP M776dn
HP Color LaserJet Enterprise MFP M776dn
HP Color LaserJet Enterprise MFP M776dn
Artikel-Nr.:
     643-122470
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     T3U55A
EAN/GTIN:
     193015437999
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Dank moderner MFPs mit JetIntelligence Technologie können Sie brillante Farbdrucke erwarten. Mit den weltweit sichersten Druckern[1] und vielfältigen Papierzuführungsoptionen erhalten Sie ein Druckerlebnis, mit dem Sie Zeit sparen und Ihre Workflows einfacher gestalten.

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A3
Medientypen für das Papierfach:
Kartenstapel, Briefumschläge, Glanzpapier, Schweres Papier, Etiketten, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Transparenzen
ISO-A-Formate (A0...A9):
A3, A4, A5, A6
Maximale Druckgröße:
302 x 454.2 mm
ISO-B-Formate:
B5
ISO C-Seriengrößen (C0...C9):
C5, C6
Nicht-ISO Druckmedienformate:
Oficio, 16K
JIS B-Seriengröße (B0...B9):
B4, B5, B6
Umschlaggrößen:
B5, C5, C6, DL
Benutzerdefinierte Medienbreite:
64 - 320 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge:
127 - 457.2 mm
Mediengewichte für das Papierfach:
60 - 256 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr:
60 - 300 g/m²
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Betriebstemperatur:
10 - 32.5 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 80 %
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich:
30 - 70 %
Maximale monatliche Auslastung:
200000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion:
Drucken, Kopieren, Scannen
Zahl der Druckpatronen:
4
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Empfohlene monatliche Auslastung:
0 - 40000 Seiten pro Monat
Digitaler Sender:
Ja
Seitenbeschreibungssprachen:
PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3
Drucker-Schriftarten:
PostScript, Scalable, Barcode, TrueType
AIO-Multitasking unterstützt:
Ja
Ursprungsland:
Japan, Mexiko
Ersatzpatronen:
W2010A HP 659A Schwarz LaserJet Tonerkartusche (16.000 Seiten); W2011A HP 659A Cyan LaserJet Tonerkartusche (13.000 Seiten); W2012A HP 659A Gelb LaserJet Tonerkartusche (13.000 Seiten); W2013A HP 659A Magenta LaserJet Tonerkartusche (13.000 Seiten); W2010X HP 659X Schwarz LaserJet Tonerkartusche (34.000 Seiten); W2011X HP 659X Cyan LaserJet Tonerkartusche (29.000 Seiten); W2012X HP 659X Gelb LaserJet Tonerkartusche (29.000 Seiten); W2013X HP 659X Magenta LaserJet Tonerkartusche (29.000 Seiten); W2004A HP 660A Original LaserJet Bildtrommel (65.000 Seiten, universell für alle 4 Farben)
HP-Segment:
Business
Speicherkapazität:
3072 MB
RAM-Speicher maximal:
5120 MB
Speicherkartensteckplätze:
1
Interne Speicherkapazität:
500 GB
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
1200 MHz
Schalldruckpegel (Druck):
52 dB
Schalldruckpegel (Scannen):
50 dB
Schallleistungspegel (Druck):
6.7 dB
Zahl der Benutzer:
20 Benutzer
Empfohlene Systemvoraussetzungen:
2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet browser.
Paletten Größe (B x T x H):
856 x 760 x 972 mm
Geräuschemission (betriebsbereit):
49 dB
Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit):
32 dB
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e):
960
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e):
358
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e):
22
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e):
571
Zertifizierung:
CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032: 2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010, EMC Directive 2014/30/EU, FCC CFR 47 Part 15 Class A/ICES-003, Issue 6 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries.
Nachhaltigkeitszertifikate:
Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Quecksilberfrei
Enthält nicht:
Quecksilber
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
2 | 5
Gesamte Papierkapazität:
650 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
500 Blätter
Kapazität Papierfach 1:
100 Blätter
Kapazität Papierfach 2:
550 Blätter
Mehrzweckfach:
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach:
100 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF):
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF):
200 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) Ausgabekapazität:
200 Blätter
Maximale Papierkapazität:
3900 Blätter
Max. Ausgabekapazität:
500 Blätter
Lagenanzahl pro Palette:
1 Stück(e)
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Marktpositionierung:
Business
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LCD
Bildschirmdiagonale:
9 "
Display-Auflösung:
1024 x 768 Pixel
Touchscreen:
Ja
Steuerung:
Berührung
Farbdisplay:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows Vista, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
Android
Verpackungsbreite:
856 mm
Verpackungstiefe:
760 mm
Verpackungshöhe:
972 mm
Paketgewicht:
92120 g
Breite:
585 mm
Tiefe:
663 mm
Höhe:
710 mm
Gewicht:
70900 g
Mitgelieferte Kabel:
AC
HP ImageREt Drucktechnologie:
HP ImageREt 4800
HP ePrint:
Ja
HP Web Jetadmin:
Ja
HP JetAdvantage Sicherer Druck:
Ja
HP Auto-On/Auto-Off:
Ja
HP Management-Tools:
HP Device Toolbox; HP Printer Assistant; HP SNMP Proxy Agent
HP GTIN (EAN/UPC) with options:
(ABT) 193015437906; (ABY) 193015437913; (ACQ) 193015437920; (B13) 193015437937; (B19) 193015437944; (BAZ) 193015437951
HP GTIN (EAN/UPC):
193015437906, 193015437913, 193015437920, 193015437937, 193015437944, 193015437951
Ethernet/LAN:
Ja
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
EAP-TLS, FIPS 140, FIPS 140-2, IPSec, PEAP, SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service
Direktdruck:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
3
Scannen:
Farbscan
Duplex-Scan:
Ja
Optische Scan-Auflösung:
600 x 600 DPI
Scanner-Typ:
Flachbett- & ADF-Scanner
Maximale Scan-Auflösung:
600 x 600 DPI
Maximaler Scanbereich:
297 x 432 mm
Scantechnologie:
CIS/CCD
Scan to:
E-Mail, Network folder, USB, TWAIN, Software
Scangeschwindigkeit (Farbe):
90 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit (black):
90 Seiten pro Minute
Unterstützte Bildformate:
JPEG, MTIFF, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate:
PDF, XPS
Eingabe Farbtiefe:
48 Bit
Graustufen:
256
Scan-Treiber:
TWAIN
Kopieren:
Farbkopieren
Duplex-Kopie:
Ja
Max. Auflösung:
600 x 600 DPI
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4):
46 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4):
46 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (black, normal quality, A3):
26 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (colour, normal quality, A3):
26 Kopien pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal):
5.6 s
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal):
7.7 s
Mehrfach-Kopie (max.):
9999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung:
25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion:
Ja
Ausweiskopierfunktion:
Ja
Automatische Anpassfunktion:
Ja
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb):
900 W
Stromverbrauch (PowerSave):
0.07 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken:
900 W
Energieverbrauch (bereit):
100 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
0.8 W
Stromverbrauch (aus):
0.07 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC):
0.734 kWh/Woche
AC Eingangsspannung:
110 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Drucktechnologie:
Laser
Drucken:
Farbdruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
46 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus:
Auto
Druckauflösung Farbe:
1200 x 1200 DPI
Druckauflösung schwarz:
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter):
46 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A3):
26 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A3):
26 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter):
26 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter):
26 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit:
210 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
6.5 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal):
6.8 s
Druckrand oben (min.):
5 mm
Druckrand unten (min.):
5 mm
Druckrand links (min.):
5 mm
Druckrand rechts (min.):
5 mm
N-in-1-Druckfunktion:
Ja
Wasserzeichendruck:
Ja
Sicheres Drucken:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Color Laser Printer, Farblaserdrucker, Laserdrucker, Laserdrucker A3, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, Multifunktionsdrucker A3, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, farblaser netzwerkdrucker hp, laserdrucker a3, laserdrucker a3 hp
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.186,36*
€ 3.392,36*
2 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.193,59*
€ 3.404,01*
3 Tage
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.216,45*
€ 3.429,70*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 3.370,83*
€ 3.579,46*
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.506,21*
€ 3.742,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.392,36*
€ 4.036,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.362,05*
€ 4.000,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.262,79*
€ 3.882,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.207,85*
€ 3.817,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.186,36*
€ 3.791,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.