Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 3 Jahre Vor-Ort Hardware Support am nächsten Werktag für Notebook


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 3 Jahre Vor-Ort Hardware Support am nächsten Werktag für Notebook
HP 3 Jahre Vor-Ort Hardware Support am nächsten Werktag für Notebook
Artikel-Nr.:
     C2572-U9BA7E
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     U9BA7E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Care Pack
Care Pack Serviceerweiterung
Serviceerweiterung Care Pack
Care Pack Support
Je schneller nach Hardware-Problemen alles wieder läuft, desto besser. Mit dem HP Vor-Ort-Hardware-Support am nächsten Arbeitstag[1] stehen Ihnen unsere Mitarbeiter mit ihrem Know-how stets zur Verfügung und verkürzen damit Produktausfallzeiten erheblich. Durch qualifizierten Remote-Support oder bequemen Vor-Ort-Support am nächsten Arbeitstag erhalten Sie Hilfe, wenn Sie sie benötigen – so können Sie die Arbeit schnell wieder aufnehmen.
Weitere Informationen:
Art des Supports:
Reparatur vor Ort
Ort der Serviceerbringung:
Vor Ort
Garantieumfang:
Unter Garantie
Abdeckungsdetails:
Standard an Werktagen – 9 Stunden
Dauer:
3 Jahre
Reaktionszeit:
Reaktion bis zum nächsten Werktag
Servicemethode:
Reparatur vor Ort
Zusätzliche Informationen:
Externer Monitor nicht eingeschlossen
Care Pack - Typ:
Elektronisch
Abdeckungszeitraum:
36 Monat( e)
Garantietyp:
S
Typ:
Vor Ort
Nächster Werktag:
Ja
Zeitraum:
3 Jahr(e)
Support vor Ort:
Ja
Kompatibilität:
HP 250 G3 HP 250 G4 HP 250 G5
HP-Segment:
Business
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.