| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2572-UL659E Herst.-Nr.: UL659E EAN/GTIN: 4053162120655 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Je schneller nach Hardware-Problemen alles wieder läuft, desto besser. Mit dem HP Vor-Ort-Service für Hardware am nächsten Arbeitstag[1] mit Einbehaltung defekter Medien stehen Ihnen Experten zur Seite, die Produktausfallzeiten erheblich verkürzen. Durch qualifizierten Remote-Support oder bequemen Vor-Ort-Support am nächsten Arbeitstag erhalten Sie Hilfe, wenn Sie sie benötigen – so können Sie die Arbeit schnell wieder aufnehmen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Art des Supports: | Reparatur vor Ort | Ort der Serviceerbringung: | Vor Ort | Garantieumfang: | Unter Garantie | Abdeckungsdetails: | Standard an Werktagen – 9 Stunden | Dauer: | 5 Jahre | Reaktionszeit: | Reaktion bis zum nächsten Werktag | Servicemethode: | Reparatur vor Ort | Zusätzliche Informationen: | externer Monitor nicht eingeschlossen | Additional support option: | Einbehaltung defekter Medien | Care Pack - Typ: | Elektronisch | Abdeckungszeitraum: | 60 Monat( e) | Garantietyp: | In Warranty | Typ: | Vor Ort | Nächster Werktag: | Ja | Zeitraum: | 5 Jahr(e) | Support vor Ort: | Ja | Kompatibilität: | Defective Media Retention Notebook Only | HP-Segment: | Business, Unternehmen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Support Care Pack, Garantieerweiterungen, Garantieverlängerung, HP Lizenzen, Hewlett Packard Lizenzen, IT Serviceverträge, hp it serviceverträge, it serviceverträge, Garantie, Support, Unterstüzung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |