Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP LaserJet Pro MFP M428dw, Drucken, Kopieren, Scannen, E-Mail, Scannen an E-Mail


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP LaserJet Pro MFP M428dw, Drucken, Kopieren, Scannen, E-Mail, Scannen an E-Mail
HP LaserJet Pro MFP M428dw, Drucken, Kopieren, Scannen, E-Mail, Scannen an E-Mail
HP LaserJet Pro MFP M428dw, Drucken, Kopieren, Scannen, E-Mail, Scannen an E-Mail
HP LaserJet Pro MFP M428dw, Drucken, Kopieren, Scannen, E-Mail, Scannen an E-Mail
HP LaserJet Pro MFP M428dw, Drucken, Kopieren, Scannen, E-Mail, Scannen an E-Mail
HP LaserJet Pro MFP M428dw, Drucken, Kopieren, Scannen, E-Mail, Scannen an E-Mail
HP LaserJet Pro MFP M428dw, Drucken, Kopieren, Scannen, E-Mail, Scannen an E-Mail
Artikel-Nr.:
     C2572-W1A28A#B19
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     W1A28A#B19
EAN/GTIN:
     192018914841
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
3-in-1-Drucker
Dieser Drucker ist nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über einen neuen oder wiederverwendeten HP-Chip verfügen. Er nutzt dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen zu blockieren, die einen nicht von HP stammenden Chip aufweisen. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Ein wiederverwendeter HP-Chip ermöglicht die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.

Geschäftlich erfolgreich zu sein bedeutet, smarter zu arbeiten. Der HP LaserJet Pro MFP M428 ist dafür konzipiert, dass Sie Ihre Zeit dort einsetzen können, wo Sie die höchste Effektivität erzielen – Ihr Geschäft ausbauen können und Ihren Vorsprung vor der Konkurrenz sichern können.

Gebaut, damit Sie – und Ihr Business – vorwärts kommen
Scannen Sie Dateien direkt an Microsoft SharePoint, E-Mail, USB und Netzwerkordner.[1] Hilft, Zeit zu sparen, indem alle Schritte eines Workflows automatisiert werden und mit dem Drücken einer Taste aufgerufen werden können.[2] Drucken Sie auch ohne Netzwerk kabellos, bleiben Sie verbunden – mit Dual-Band-Wi-Fi und Wi-Fi Direct.[3,4,5] Über die Cloud sicher und einfach drucken: vom Gerät Ihrer Wahl an praktisch jedem Ort und auf beliebigen HP Druckern

Erstklassige Sicherheit zur Erkennung und Abwehr von Angriffen
Dank integrierter Sicherheitsfunktionen wird Ihr MFP nicht so leicht zum Einfallstor für Hackerangriffe.[6] Sorgt für die Sicherheit vertraulicher Daten, da Druckaufträge mit der optionalen PIN/Pull Printing Funktion abgerufen werden können.[8] Mit dem optionalen HP JetAdvantage Security Manager können Sie die Konfiguration selbst festlegen. Verhindern Sie potenzielle Hackerangriffe und ergreifen Sie Sofortmaßnahmen, dank umgehender Benachrichtigung bei Sicherheitsproblemen.

Einfach genug, um Ihren Tag unkompliziert zu machen
Sie können diesen Multifunktionsdrucker schnell einrichten und mühelos die Geräteeinstellungen verwalten, um die Effizienz beim Drucken zu verbessern. Mit dem übersichtlichen 6,8 cm großen Farb-Touchscreen können Aufgaben schnell und einfach ausgeführt werden. Drucken Sie für Microsoft Office formatierte Dateien sowie PDFs direkt von Ihrem USB-Speicher.[10] Vermeiden Sie Unterbrechungen mit einem HP LaserJet MFP, der für maximale Produktivität konzipiert und optimiert wurde.

Nachhaltigkeit ist clever
Verhindern Sie frustrierende Neudrucke, verschwendete Verbrauchsmaterialien und Serviceanrufe – mit Original HP Tonerkartuschen. Sofort einsatzbereit zum Papiersparen. Als standardmäßiger Papiersparmodus ist der Duplex-Druck eingestellt.[11] Spart bis zu 22 % im Vergleich zu früheren Produkten.[12] Sparen Sie Energie mit der HP Auto-On/Auto-Off Technologie.
Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Bondpapier, Schweres Papier, Normales Papier, Vorgedruckt, Recyclingpapier, Konzeptpapier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5, A6
Maximale monatliche Auslastung:
80000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion:
Kopieren, Drucken
Zahl der Druckpatronen:
1
Druckfarben:
Schwarz
Seitenbeschreibungssprachen:
PCL 5c, PCL 6, PDF, PWG, PostScript 3, URF
Ursprungsland:
China
HP-Segment:
Kleine und mittelständische Unternehmen
Speicherkapazität:
512 MB
RAM-Speicher maximal:
512 MB
Prozessortaktfrequenz:
1200 MHz
Nachhaltigkeitszertifikate:
EPEAT Silver, ENERGY STAR
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Quecksilberfrei
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
2 | 3
Gesamte Papierkapazität:
900 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
150 Blätter
Kapazität Papierfach 2:
250 Blätter
Mehrzweckfach:
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach:
100 Blätter
Maximale Papierkapazität:
900 Blätter
Max. Ausgabekapazität:
150 Blätter
Warentarifnummer (HS):
84433100
Produktfarbe:
Grau, Weiß
Marktpositionierung:
Zuhause & Büro
Eingebautes Display:
Ja
Bildschirmdiagonale:
2.7 "
Touchscreen:
Ja
Steuerung:
Berührung
Farbdisplay:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2
Verpackungsbreite:
497 mm
Verpackungstiefe:
398 mm
Verpackungshöhe:
490 mm
Paketgewicht:
15500 g
Breite:
420 mm
Tiefe:
390 mm
Höhe:
323 mm
Gewicht:
12600 g
Patrone(n) enthalten:
Ja
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service
Direktdruck:
Ja
Standard-Schnittstellen:
USB
USB Anschluss:
Ja
Scannen:
Farbscan
Optische Scan-Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Scanner-Typ:
Flachbett- & ADF-Scanner
Maximale Scan-Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Scantechnologie:
CIS
Scan to:
Cloud, E-Mail, USB
Unterstützte Bildformate:
JPG
Unterstützte Dokumentenformate:
PDF
Kopieren:
Monokopie
Duplex-Kopie:
Ja
Max. Auflösung:
600 x 600 DPI
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4):
38 Kopien pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal):
7.2 s
Mehrfach-Kopie (max.):
999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung:
25 - 400 %
Ausweiskopierfunktion:
Ja
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb):
510 W
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Drucktechnologie:
Laser
Drucken:
Monodruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
38 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus:
Auto
Druckauflösung schwarz:
1200 x 1200 DPI
Aufwärmzeit:
45 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
6.3 s
N-in-1-Druckfunktion:
Ja
Sicheres Drucken:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, laserdrucker monochrom hp, laserdrucker, hp laserdrucker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 886,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 983,08*
€ 1.169,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 939,79*
€ 1.118,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 911,27*
€ 1.084,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 886,96*
€ 1.055,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.