Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP LaserJet Heftklammern für Stapler/Hefter/Finisher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP LaserJet Heftklammern für Stapler/Hefter/Finisher
HP LaserJet Heftklammern für Stapler/Hefter/Finisher
Artikel-Nr.:
     C2572-Y1G14A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Y1G14A
EAN/GTIN:
     190780432280
Suchbegriffe:
Finisher
Drucker Heftklammern
Finisher Heftklammer
hp finisher


Vermeiden Sie Arbeitsunterbrechungen. Dank einer Füllung von 5.000 Heftklammern pro Kassette, drei Kassetten pro Paket und Meldungen über den noch vorhandenen Vorrat an Heftklammern gehen Ihnen die Heftklammern nie wieder mitten in einem Druckauftrag aus.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
136 mm
Verpackungstiefe:
75 mm
Verpackungshöhe:
50 mm
Paketgewicht:
1000 g
HP GTIN (EAN/UPC):
190780432280
Lagenanzahl pro Palette:
5 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
30.9 Pfund
Paletten Größe (B x T x H):
1112 x 1112 x 904 mm
Breite:
98 mm
Tiefe:
44 mm
Höhe:
43 mm
Gewicht:
700 g
Gerätekompatibilität:
Multifunktional
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
A3 Managed LaserJet and PageWide portfolio
HP-Segment:
Business, Unternehmen
Weitere Suchbegriffe: finisher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,35*
€ 169,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,78*
€ 165,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,83*
€ 147,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,07*
€ 144,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,23*
€ 132,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.