Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Z4L04A Ausgabefach 3000 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Z4L04A Ausgabefach 3000 Blätter
HP Z4L04A Ausgabefach 3000 Blätter
HP Z4L04A Ausgabefach 3000 Blätter
Artikel-Nr.:
     C2572-Z4L04A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Z4L04A
EAN/GTIN:
     192545176514
Suchbegriffe:
Ausgabefach
Finisher
hp finisher
finisher
Weitere Informationen:
Maximale Kapazität:
3000 Blätter
Hefter:
Ja
Kompatible Produkte:
PageWide Managed Color Flow MFP E776z+, PageWide Managed Color MFP P77940dn+, PageWide Managed Color Flow MFP E77660z+, PageWide Enterprise Color Flow MFP 785z+, PageWide Managed Color Flow MFP E77650z+
Breite:
1018.5 mm
Tiefe:
590.3 mm
Höhe:
782.3 mm
Gewicht:
41000 g
Lagenanzahl pro Palette:
1 Stück(e)
Paletten Größe (B x T x H):
1172 x 729 x 756.9 mm
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
15 - 80 %
Temperatur Betriebsumgebung:
41 - 104 °F
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 40 °C
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
1172 x 729 x 756.9 mm
Verpackungsbreite:
1172 mm
Verpackungstiefe:
729 mm
Verpackungshöhe:
756.9 mm
Paketgewicht:
59000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.227,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.297,04*
€ 1.543,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.277,96*
€ 1.520,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.258,40*
€ 1.497,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.227,22*
€ 1.460,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.