Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Wireless Premium Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Wireless Premium Tastatur
HP Wireless Premium Tastatur
HP Wireless Premium Tastatur
HP Wireless Premium Tastatur
HP Wireless Premium Tastatur
HP Wireless Premium Tastatur
HP Wireless Premium Tastatur
HP Wireless Premium Tastatur
HP Wireless Premium Tastatur
HP Wireless Premium Tastatur
HP Wireless Premium Tastatur
HP Wireless Premium Tastatur
HP Wireless Premium Tastatur
HP Wireless Premium Tastatur
HP Wireless Premium Tastatur
Artikel-Nr.:
     2218-HPZ9N41AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Z9N41AA#ABB
EAN/GTIN:
     190780984338
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Elegant, praktisch und intuitiv – auf dem Schreibtisch und unterwegs.
Steigern Sie Ihre Produktivität und den Komfort auf dem Schreibtisch oder auf der anderen Seite des Raums mit der eleganten, neu gestalteten HP Wireless Premium Tastatur aus eloxiertem Aluminium.
Weitere Informationen:
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
433 x 141 x 11.8 mm
Tastaturgewicht:
650 g
Gewicht:
650 g
Tiefe:
141 mm
Höhe:
11.8 mm
Breite:
433 mm
Energiequelle:
Akku
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Lebensdauer der Batterie:
3 Monat( e)
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
HP-Segment:
Business
Empfohlene Nutzung:
Haus
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Tastatur-Switch:
Membran Key Switch
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatursprache:
Englisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Übertragungstechnik:
Kabellos
Zweck:
Universal
Frequenzband:
2.4 GHz
Ursprungsland:
China
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Receiver Typus:
Nano-Empfänger
Verpackungsbreite:
487 mm
Verpackungstiefe:
167 mm
Verpackungshöhe:
32.8 mm
Paketgewicht:
830 g
Kabellose Reichweite:
10 m
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2218
9
pro Stück
€ 13,00*
ab € 55,31*
€ 71,79*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 70,43*
€ 90,09*
4 Tage
8
pro Stück
€ 1,00*
ab € 70,44*
€ 90,10*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 105,42*
€ 132,19*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 198,94*
€ 239,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2218
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,79*
€ 85,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,41*
€ 83,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,65*
€ 79,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2218
Versand: Lager 2218
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,00*
ab € 130,00*
€ 9,50*
ab € 1.200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2218
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.