Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle, für leichte & außen glatte Schläuche; Werkstoff W1; Ø 50-59mm; CLAMP 208


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchschelle, für leichte & außen glatte Schläuche; Werkstoff W1; Ø 50-59mm; CLAMP 208
Schlauchschelle, für leichte & außen glatte Schläuche; Werkstoff W1; Ø 50-59mm; CLAMP 208
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645022684
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     4049645022684
EAN/GTIN:
     4049645022684
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchbinder
Schneckengewinde-Schellen
Schneckengewinde-Schlauchschelle
Schneckengewindeschellen
Schlauchschelle zur Befestigung von leichten und außen glatten Schläuchen Eigenschaften:
  • leicht und schnell montierbar
  • wiederverwendbar
  • RoHS konform
Weitere Informationen:
Bandbreite:
9 mm
VPE_STK:
1 Stück
Passend zu Schlauch Ø-Innen (in):
2.00 - 2.32 Inch
Spannbereich:
50-70 mm
Marke:
CLAMP
Passend zu Schlauch Ø-Innen:
50-59 mm
SORT:
1080
Spannbereich (in):
2.00 - 2.76 Inch
Bandbreite Inch:
0.35 Inch
Werkstoff:
W1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 4,24* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.