Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückenschelle, für außen gewellte Spiralschläuche; Ø 13-16mm; CLAMP 212


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückenschelle, für außen gewellte Spiralschläuche; Ø 13-16mm; CLAMP 212
Brückenschelle, für außen gewellte Spiralschläuche; Ø 13-16mm; CLAMP 212
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645026248
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     4049645026248
EAN/GTIN:
     4049645026248
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppeldrahtklemmen
Drahtklemmen
Drahtschlauchschellen
Spiralschlauchklemmen
Brückenschelle zur Befestigung von außen gewellten Spiralschläuchen Eigenschaften:
  • weitgehend dichte und zugfeste Verbindung durch spezielle Brückengeometrie
  • leicht und schnell montierbar
  • wiederverwendbar
  • RoHS konform
Weitere Informationen:
Bandbreite Inch:
0.20 Inch
Spannbereich (in):
0.35 - 0.75 Inch
Marke:
CLAMP
Bandbreite:
5 mm
Spannbereich:
9-19 mm
Passend zu Schlauch Ø-Innen:
13-16 mm
Passend zu Schlauch Ø-Innen (in):
0.50 - 0.63 Inch
SORT:
10
Zwischenüberschriftshilfe:
AIRDUC®,PROTAPE® ≤ 44 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 6,20* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.