Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückenschelle, für außen gewellte Spiralschläuche; Ø 15-18mm; CLAMP 212


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückenschelle, für außen gewellte Spiralschläuche; Ø 15-18mm; CLAMP 212
Brückenschelle, für außen gewellte Spiralschläuche; Ø 15-18mm; CLAMP 212
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645026255
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     4049645026255
EAN/GTIN:
     4049645026255
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppeldrahtklemmen
Drahtklemmen
Drahtschlauchschellen
Spiralschlauchklemmen
Brückenschelle zur Befestigung von außen gewellten Spiralschläuchen Eigenschaften:
  • weitgehend dichte und zugfeste Verbindung durch spezielle Brückengeometrie
  • leicht und schnell montierbar
  • wiederverwendbar
  • RoHS konform
Weitere Informationen:
Bandbreite:
5 mm
Marke:
CLAMP
Spannbereich (in):
0.50 - 0.79 Inch
Zwischenüberschriftshilfe:
AIRDUC®,PROTAPE® ≤ 44 mm
Bandbreite Inch:
0.20 Inch
SORT:
20
Spannbereich:
13-20 mm
Passend zu Schlauch Ø-Innen:
15-18 mm
Passend zu Schlauch Ø-Innen (in):
0.59 - 0.71 Inch
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 5,95* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.