Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückenschelle, für außen gewellte Spiralschläuche; Ø 380-385mm; CLAMP 212


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückenschelle, für außen gewellte Spiralschläuche; Ø 380-385mm; CLAMP 212
Brückenschelle, für außen gewellte Spiralschläuche; Ø 380-385mm; CLAMP 212
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645028280
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     4049645028280
EAN/GTIN:
     4049645028280
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchbinder
Schneckengewinde-Schellen
Schneckengewinde-Schlauchschelle
Schneckengewindeschellen
Brückenschelle zur Befestigung von außen gewellten Spiralschläuchen Eigenschaften:
  • weitgehend dichte und zugfeste Verbindung durch spezielle Brückengeometrie
  • leicht und schnell montierbar
  • wiederverwendbar
  • RoHS konform
Weitere Informationen:
Bandbreite:
12 mm
Spannbereich (in):
14.76 - 15.55 Inch
Marke:
CLAMP
Passend zu Schlauch Ø-Innen (in):
14.96 - 15.16 Inch
Spannbereich:
375-395 mm
Zwischenüberschriftshilfe:
AIRDUC®,PROTAPE® ≥ 45 mm, CP ≥ 50 mm
Bandbreite Inch:
0.47 Inch
Passend zu Schlauch Ø-Innen:
380-385 mm
SORT:
480
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.