Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückenschelle, mit Erdung, für außen gewellte Spiralschläuche; Ø 400-405mm; CLAMP 212 EC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückenschelle, mit Erdung, für außen gewellte Spiralschläuche; Ø 400-405mm; CLAMP 212 EC
Brückenschelle, mit Erdung, für außen gewellte Spiralschläuche; Ø 400-405mm; CLAMP 212 EC
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645028372
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     4049645028372
EAN/GTIN:
     4049645028372
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchbinder
Schneckengewinde-Schellen
Schneckengewinde-Schlauchschelle
Schneckengewindeschellen
Brückenschelle mit integrierter Erdung zur Befestigung von außen gewellten Spiralschläuchen Eigenschaften:
  • Erden ohne Freilegen des Drahtes und Beschädigung des Schlauches
  • weitgehend dichte und zugfeste Verbindung durch spezielle Brückengeometrie
  • leicht und schnell montierbar
  • wiederverwendbar
  • RoHS konform
Weitere Informationen:
Passend zu Schlauch Ø-Innen:
400-405 mm
Passend zu Schlauch Ø-Innen (in):
15.75 - 15.94 Inch
Bandbreite:
12 mm
Spannbereich:
395-415 mm
Spannbereich (in):
15.55 - 16.34 Inch
Zwischenüberschriftshilfe:
Schelle mit Erdungslitze
Marke:
CLAMP
SORT:
270
Bandbreite Inch:
0.47 Inch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,19*
€ 87,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,49*
€ 82,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.