Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückenschelle, für außen gewellte Spiralschläuche; Ø 990-1015mm; CLAMP 212


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückenschelle, für außen gewellte Spiralschläuche; Ø 990-1015mm; CLAMP 212
Brückenschelle, für außen gewellte Spiralschläuche; Ø 990-1015mm; CLAMP 212
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645028754
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     4049645028754
EAN/GTIN:
     4049645028754
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Brückenschelle zur Befestigung von außen gewellten Spiralschläuchen Eigenschaften:
  • weitgehend dichte und zugfeste Verbindung durch spezielle Brückengeometrie
  • leicht und schnell montierbar
  • wiederverwendbar
  • RoHS konform
Weitere Informationen:
Marke:
CLAMP
Zwischenüberschriftshilfe:
AIRDUC®,PROTAPE® ≥ 45 mm, CP ≥ 50 mm
Passend zu Schlauch Ø-Innen:
990-1015 mm
SORT:
760
Spannbereich:
985-1025 mm
Bandbreite Inch:
0.47 Inch
Passend zu Schlauch Ø-Innen (in):
38.98 - 39.96 Inch
Spannbereich (in):
38.78 - 40.35 Inch
Bandbreite:
12 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,55*
€ 144,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,37*
€ 139,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,80*
€ 133,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,04*
€ 132,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,33*
€ 113,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.