Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückenschelle, mit Schnellverschluss, für außen gewellte Spiralschläuche; Ø 80mm; CLAMP 213


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückenschelle, mit Schnellverschluss, für außen gewellte Spiralschläuche; Ø 80mm; CLAMP 213
Brückenschelle, mit Schnellverschluss, für außen gewellte Spiralschläuche; Ø 80mm; CLAMP 213
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645028877
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     4049645028877
EAN/GTIN:
     4049645028877
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppeldrahtklemmen
Drahtklemmen
Drahtschlauchschellen
Spiralschlauchklemmen
Brückenschelle mit Schnellverschluss zur Befestigung von außen gewellten Spiralschläuchen Eigenschaften:
  • weitgehend dichte und zugfeste Verbindung durch spezielle Brückengeometrie
  • leicht und schnell montierbar
  • wiederverwendbar
  • RoHS konform
Weitere Informationen:
Passend zu Schlauch Ø-Innen (in):
3.15 Inch
Lager-Abmessungen:
213-0080-0000
Passend zu Schlauch Ø-Innen:
80 mm
SORT:
100320
Bandbreite Inch:
0.35 Inch
Marke:
CLAMP
Bandbreite:
9 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 27,40* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.