Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle, für schwere und außen gewellte Spiralschläuche; Ø 32mm; CLAMP 216


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchschelle, für schwere und außen gewellte Spiralschläuche; Ø 32mm; CLAMP 216
Schlauchschelle, für schwere und außen gewellte Spiralschläuche; Ø 32mm; CLAMP 216
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645029850
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     4049645029850
EAN/GTIN:
     4049645029850
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppeldrahtklemmen
Drahtklemmen
Drahtschlauchschellen
Spiralschlauchklemmen
Schlauchschelle zur wasserdichten Befestigung von schweren und außen gewellten Spiralschläuchen Eigenschaften:
  • dichte und zugfeste Verbindung durch spezielle Spiralgeometrie
  • leicht und schnell montierbar
  • wiederverwendbar
  • RoHS konform
Weitere Informationen:
Passend zu Schlauch Ø-Innen (in):
1.25 Inch
Marke:
CLAMP
SORT:
10010
Zwischenüberschriftshilfe:
Dichtschelle passend zu den Schläuchen AIRDUC® 345, 355 mit einem Ø-Innen < 50 mm
Passend zu Schlauch Ø-Innen:
32 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 11,48* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.