Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

-NA-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-NA-
-NA-
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645030566
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     4049645030566
EAN/GTIN:
     4049645030566
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchbinder
Schneckengewinde-Schellen
Schneckengewinde-Schlauchschelle
Schneckengewindeschellen
Weitere Informationen:
Passend zu Schlauch Ø-Innen (in):
7.48 - 7.68 Inch
Passend zu Schlauch Ø-Innen:
190-195 mm
Bandbreite:
9 mm
Bandbreite Inch:
0.35 Inch
SORT:
100120
Lager-Abmessungen:
217-0185-0000
Marke:
CLAMP
Spannbereich (in):
7.28 - 8.07 Inch
Spannbereich:
185-205 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.