Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elastisches Schellenabdeckband; passend zu Schlauch-Ø 75-76mm; CONNECT 228


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elastisches Schellenabdeckband; passend zu Schlauch-Ø 75-76mm; CONNECT 228
Elastisches Schellenabdeckband; passend zu Schlauch-Ø 75-76mm; CONNECT 228
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645031150
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     4049645031150
EAN/GTIN:
     4049645031150
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Elastisches Schellenabdeckband Eigenschaften:
  • leicht und schnell montierbar
  • wiederverwendbar
  • hoch abriebfest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Temp. min. Celsius:
-40
Passend zu Schlauch Ø-Innen:
3 / 75-76 mm
Passend zu Schlauch Ø-Innen (in):
3 / 75-76 Inch
Temp. max. Celsius:
90
Marke:
CONNECT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 4,78* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.