Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weiche Muffe, aufschraubbar, für Stutzen und Rohre; Ø 60mm; CONNECT 240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weiche Muffe, aufschraubbar, für Stutzen und Rohre; Ø 60mm; CONNECT 240
Weiche Muffe, aufschraubbar, für Stutzen und Rohre; Ø 60mm; CONNECT 240
Weiche Muffe, aufschraubbar, für Stutzen und Rohre; Ø 60mm; CONNECT 240
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645033642
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     4049645033642
EAN/GTIN:
     4049645033642
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrobenbeständiger Schlauch
Muffe Industriesauger
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
Weiche Muffe zum Aufschieben auf Stutzen oder Einschieben in Rohre Anwendungen:
  • Industriesauger, Staubsauger
  • Kommunalfahrzeug: Kehrmaschine
  • Kommunalfahrzeug: Rasenmäher, Böschungsmäher, Laubsauger/ Laubsammler
  • Scheuersaugmaschine, Bodenreinigungsmaschine
Eigenschaften:
  • leicht und schnell montierbar
  • wiederverwendbar (aufschraubbare Version)
  • gas- und flüssigkeitsdicht als fest angegossene Ausführung
  • hoch abriebfest
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Empfohlener Stutzen-Ø Inch:
2.36 Inch
SORT:
50
Empfohlener Stutzen-Ø:
60 mm
Gewicht_KG_Stck:
0,120 kg / Stk
Gesamtlänge (in):
3.54 Inch
Marke:
CONNECT
Einschraubtiefe Schlauch:
41 mm
Gesamtlänge mm:
90 mm
Temp. max. Celsius:
90
Zwischenüberschriftshilfe:
Passend zu Schlauch 350, 351 ,355, 533, 341, 345 | Aufschraubbar
Einschraubtiefe Schlauch inch:
1.61 Inch
Empfohlene Stutzenlänge:
49 mm
Empfohlene Stutzenlänge inch:
1.93 Inch
Temp. min. Celsius:
-40
Gewicht lbs./pcs.:
0.26 lbs./pcs.
Passend zu Schlauch Ø-Innen:
60 mm
Passend zu Schlauch Ø-Innen (in):
2.36 Inch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 16,02* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.