Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 120mm; L:10m; PROTAPE® PUR 301 AS


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 120mm; L:10m; PROTAPE® PUR 301 AS
PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 120mm; L:10m; PROTAPE® PUR 301 AS
PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 120mm; L:10m; PROTAPE® PUR 301 AS
Artikel-Nr.:
     8685-1201100035
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     301-0120-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645051806
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Antistatischer Polyurethanschlauch, superleicht, mikrobenfest + schwerentflammbar Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • Absaugarm
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Tierstall: Belüftung
  • Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung
  • Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • superleichte Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar 3:1
  • abriebfest
  • mikrobenfest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase)
  • erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG
  • gemäß DIN 26057 Typ 1
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Unterdruck DIN26057:
0,045 (0,21) bar
Länge_m:
10 m
Überdruck (IN) DIN 26057:
2.95 (8.65) psi
Biegeradius:
68 mm
Ø-Außen:
128 mm
Ø-Innen:
120 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Durchmesserbereich:
4.72" / 120mm
Marke:
PROTAPE®
Medium:
Staub | Gas
Temp. max. Celsius:
90
Gewicht:
0,610 kg/m
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
1.33 (6.20) Inches HG
Überdruck DIN 26057:
0,205 (0,59) bar
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 17,91*
€ 21,34*
2 Tage
2775
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 19,52*
€ 22,83*
2 Tage
1420
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 19,36*
€ 23,09*
2 Tage
1845
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 19,57*
€ 23,36*
5 Tage
26350
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 19,653*
€ 23,363*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 21,34*
€ 25,3946
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 20,58*
€ 24,4902
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 17,91*
€ 21,3129
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 17,91* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 213,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.