Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 300mm; L:5m; PROTAPE® PUR 301 AS


Menge:  Box  
Produktinformationen:
PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 300mm; L:5m; PROTAPE® PUR 301 AS
PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 300mm; L:5m; PROTAPE® PUR 301 AS
PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 300mm; L:5m; PROTAPE® PUR 301 AS
Artikel-Nr.:
     4757-1618777
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     301-0300-0000-0000000500
EAN/GTIN:
     4049645054685
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Antistatischer Polyurethanschlauch, superleicht, mikrobenfest + schwerentflammbar Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • Absaugarm
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Tierstall: Belüftung
  • Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung
  • Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • superleichte Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar 3:1
  • abriebfest
  • mikrobenfest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase)
  • erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG
  • gemäß DIN 26057 Typ 1
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Ø-Außen:
309 mm
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
0.44 (1.18) Inches HG
Temp. min. Celsius:
-40
Medium:
Gas | Staub
Überdruck DIN 26057:
0,080 (0,24) bar
Biegeradius:
159 mm
Durchmesserbereich:
- / 300mm
Marke:
PROTAPE®
Unterdruck DIN26057:
0,015 (0,04) bar
Temp. max. Celsius:
90
Gewicht:
1,700 kg/m
Länge_m:
5 m
Ø-Innen:
300 mm
Überdruck (IN) DIN 26057:
1.15 (3.50) psi
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 48,09*
€ 54,81*
4 Tage
35
5
pro Box
€ 70,00*
ab € 50,39*
€ 58,61*
2 Tage
140
10
pro Box
Frei Haus
ab € 51,28*
€ 59,19*
2 Tage
140
10
pro Box
Frei Haus
ab € 53,70*
€ 59,36*
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
Frei Haus
ab € 35,20*
€ 78,32*
Menge:  Box  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 54,81*
€ 65,22
pro Box
ab 20 Boxen
€ 52,52*
€ 62,50
pro Box
ab 50 Boxen
€ 51,99*
€ 61,87
pro Box
ab 100 Boxen
€ 51,45*
€ 61,23
pro Box
ab 200 Boxen
€ 50,92*
€ 60,59
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 48,09*
€ 57,23
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 48,09* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 548,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.