Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 500mm; L:10m; PROTAPE® PUR 301 AS


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 500mm; L:10m; PROTAPE® PUR 301 AS
PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 500mm; L:10m; PROTAPE® PUR 301 AS
PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 500mm; L:10m; PROTAPE® PUR 301 AS
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645055125
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     301-0500-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645055125
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Antistatischer Polyurethanschlauch, superleicht, mikrobenfest + schwerentflammbar Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • Absaugarm
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Tierstall: Belüftung
  • Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung
  • Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • superleichte Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar 3:1
  • abriebfest
  • mikrobenfest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase)
  • erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG
  • gemäß DIN 26057 Typ 1
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Ø-Innen:
500 mm
Medium:
Gas | Staub
Ø-Außen:
510 mm
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
0.30 (0.44) Inches HG
Länge_m:
10 m
Überdruck DIN 26057:
0,050 (0,14) bar
Gewicht:
2,780 kg/m
Unterdruck DIN26057:
0,010 (0,01) bar
Biegeradius:
260 mm
Marke:
PROTAPE®
Temp. min. Celsius:
-40
Überdruck (IN) DIN 26057:
0.75 (2.10) psi
Durchmesserbereich:
- / 500mm
Temp. max. Celsius:
90
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,98*
  
Preis gilt ab 2.500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 133,29*
€ 158,62
pro Meter
ab 10 Meter
€ 83,32*
€ 99,15
pro Meter
ab 25 Meter
€ 80,19*
€ 95,43
pro Meter
ab 50 Meter
€ 69,68*
€ 82,92
pro Meter
ab 70 Meter
€ 61,94*
€ 73,71
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 56,98*
€ 67,81
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.