Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Lebensmittelschlauch, leicht und verstärkt; Ø 40mm; L:10m; PROTAPE® PUR 330 FOOD


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
PU-Lebensmittelschlauch, leicht und verstärkt; Ø 40mm; L:10m; PROTAPE® PUR 330 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, leicht und verstärkt; Ø 40mm; L:10m; PROTAPE® PUR 330 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, leicht und verstärkt; Ø 40mm; L:10m; PROTAPE® PUR 330 FOOD
Artikel-Nr.:
     8685-1201100601
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     330-0040-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645068453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, leicht Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
  • Absaugarm
  • Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
  • Medizingerät/ Medizintechnik, Gesundheitswesen: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch, Absaugschlauch
Eigenschaften:
  • leichte und verstärkte Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar 3:1
  • abriebfest
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanzien A, B, C oder E und D2) sowie EG 1935/2004
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Überdruck (IN) DIN 26057:
14.80 (38.30) psi
Länge_m:
10 m
Überdruck DIN 26057:
1,020 (2,64) bar
Medium:
Gas | Staub
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
9.89 (20.52) Inches HG
Temp. max. Celsius:
90
Durchmesserbereich:
- / 40mm
Marke:
PROTAPE®
Gewicht:
0,23 kg/m
Ø-Innen:
40 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Unterdruck DIN26057:
0,335 (0,69) bar
Biegeradius:
27 mm
Ø-Außen:
47 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 11,953*
€ 14,783*
3 Tage
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 12,738*
€ 15,668*
3 Tage
300
10
pro Kartonage
€ 9,80*
ab € 13,21*
€ 16,23*
2 Tage
300
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 14,46*
€ 17,15*
2 Tage
290
10
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 14,35*
€ 17,51*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 14,783*
€ 17,59177
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 14,073*
€ 16,74687
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 11,953*
€ 14,22407
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 11,953* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 147,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.