Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Lebensmittelschlauch, leicht und verstärkt; Ø 60mm; L:5m; PROTAPE® PUR 330 FOOD


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PU-Lebensmittelschlauch, leicht und verstärkt; Ø 60mm; L:5m; PROTAPE® PUR 330 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, leicht und verstärkt; Ø 60mm; L:5m; PROTAPE® PUR 330 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, leicht und verstärkt; Ø 60mm; L:5m; PROTAPE® PUR 330 FOOD
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645069955
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     330-0060-0000-0000000500
EAN/GTIN:
     4049645069955
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, leicht Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
  • Absaugarm
  • Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
  • Medizingerät/ Medizintechnik, Gesundheitswesen: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch, Absaugschlauch
Eigenschaften:
  • leichte und verstärkte Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar 3:1
  • abriebfest
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanzien A, B, C oder E und D2) sowie EG 1935/2004
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,43 kg/m
Unterdruck DIN26057:
0,180 (0,61) bar
Biegeradius:
38 mm
Marke:
PROTAPE®
Temp. min. Celsius:
-40
Überdruck (IN) DIN 26057:
9.95 (25.65) psi
Durchmesserbereich:
2.36" / 60mm
Länge_m:
5 m
Temp. max. Celsius:
90
Ø-Innen:
60 mm
Ø-Außen:
68 mm
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
5.32 (17.87) Inches HG
Medium:
Staub | Gas
Überdruck DIN 26057:
0,685 (1,77) bar
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,72*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 15,544* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 96,81*
€ 115,20
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 95,22*
€ 113,31
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 89,85*
€ 106,92
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 87,52*
€ 104,15
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 77,72*
€ 92,49
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.