Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Schlauch, leicht, antistatisch, schwerentflammbar; Ø 80mm; L:10m; PROTAPE® PUR 330 AS


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PU-Schlauch, leicht, antistatisch, schwerentflammbar; Ø 80mm; L:10m; PROTAPE® PUR 330 AS
PU-Schlauch, leicht, antistatisch, schwerentflammbar; Ø 80mm; L:10m; PROTAPE® PUR 330 AS
PU-Schlauch, leicht, antistatisch, schwerentflammbar; Ø 80mm; L:10m; PROTAPE® PUR 330 AS
Artikel-Nr.:
     3551-33000801002-10
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     330-0080-1002-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645071989
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Antistatischer Polyurethanschlauch, leicht, mikrobenfest + schwerentflammbar Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern
  • Leiterplatten-Bohrmaschine (PCB)
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • Absaugarm
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Textilindustrie, Faserabsaugung: Spinnmaschine, Strickmaschine, Webmaschine
  • Tierstall: Belüftung
  • Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
  • Oberflächenbearbeitung: Kugelstrahlmittel/ Sandstrahlmittel Rückführung z.B. an Strahlkabine, Schiffswerft, Stripper, Boden-Fräse, Schleifmaschine
  • Heizschlauch: Außenschlauch als Schutzschlauch
Eigenschaften:
  • leichte und verstärkte Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar 3:1
  • abriebfest
  • mikrobenfest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,57 kg/m
Länge_m:
10 m
Ø-Innen:
80 mm
Biegeradius:
48 mm
Ø-Außen:
88 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
3.99 (10.34) Inches HG
Unterdruck DIN26057:
0,135 (0,35) bar
Marke:
PROTAPE®
Überdruck DIN 26057:
0,515 (1,33) bar
Medium:
Gas | Staub
Temp. max. Celsius:
90
Überdruck (IN) DIN 26057:
7.45 (19.30) psi
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 18,212*
€ 21,692*
1 Tag
380
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 21,13*
€ 24,97*
2 Tage
369
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 20,99*
€ 24,99*
1 Tag
380
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 21,05*
€ 25,14*
1 Tag
287
10
pro Meter
€ 5,59*
ab € 21,35*
€ 25,41*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 21,692*
€ 25,81348
pro Meter
ab 20 Meter
€ 20,822*
€ 24,77818
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 18,212*
€ 21,67228
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 216,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.