Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Lebensmittelschlauch, leicht und verstärkt, antistatisch; Ø 125mm; L:10m; PROTAPE® PUR-INOX 330 FOOD-AS


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PU-Lebensmittelschlauch, leicht und verstärkt, antistatisch; Ø 125mm; L:10m; PROTAPE® PUR-INOX 330 FOOD-AS
PU-Lebensmittelschlauch, leicht und verstärkt, antistatisch; Ø 125mm; L:10m; PROTAPE® PUR-INOX 330 FOOD-AS
PU-Lebensmittelschlauch, leicht und verstärkt, antistatisch; Ø 125mm; L:10m; PROTAPE® PUR-INOX 330 FOOD-AS
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645074690
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     330-0125-1018-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645074690
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
FDA Schlauch
Abluftschlauch
Antistatischer Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, leicht, Edelstahldraht (INOX) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
  • Absaugarm
  • explosionsgefährdeter Bereich
Eigenschaften:
  • leichte und verstärkte Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar 3:1
  • abriebfest
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanz E) sowie EG 1935/2004
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase)
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
71 mm
Durchmesserbereich:
5" / 125-127mm
Temp. max. Celsius:
90
Temp. min. Celsius:
-40
Überdruck (IN) DIN 26057:
4.85 (12.40) psi
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
1.92 (5.91) Inches HG
Marke:
PROTAPE®
Medium:
Staub | Gas
Überdruck DIN 26057:
0,335 (1,36) bar
Unterdruck DIN26057:
0,065 (0,20) bar
Gewicht:
0,85 kg/m
Länge_m:
10 m
Ø-Innen:
125 mm
Ø-Außen:
133 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,608*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 88,07*
€ 104,80
pro Meter
ab 2 Meter
€ 86,58*
€ 103,03
pro Meter
ab 5 Meter
€ 82,55*
€ 98,23
pro Meter
ab 10 Meter
€ 39,428*
€ 46,91932
pro Meter
ab 20 Meter
€ 37,138*
€ 44,19422
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 33,608*
€ 39,99352
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.