Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Lebensmittelschlauch, leicht und verstärkt, antistatisch; Ø 180mm; L:10m; PROTAPE® PUR-INOX 330 FOOD-AS


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PU-Lebensmittelschlauch, leicht und verstärkt, antistatisch; Ø 180mm; L:10m; PROTAPE® PUR-INOX 330 FOOD-AS
PU-Lebensmittelschlauch, leicht und verstärkt, antistatisch; Ø 180mm; L:10m; PROTAPE® PUR-INOX 330 FOOD-AS
PU-Lebensmittelschlauch, leicht und verstärkt, antistatisch; Ø 180mm; L:10m; PROTAPE® PUR-INOX 330 FOOD-AS
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645077547
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     330-0180-1018-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645077547
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
FDA Schlauch
Abluftschlauch
Antistatischer Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, leicht, Edelstahldraht (INOX) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
  • Absaugarm
  • explosionsgefährdeter Bereich
Eigenschaften:
  • leichte und verstärkte Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar 3:1
  • abriebfest
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanz E) sowie EG 1935/2004
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase)
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
Weitere Informationen:
Länge_m:
10 m
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
1.33 (2.95) Inches HG
Überdruck (IN) DIN 26057:
3.35 (8.65) psi
Unterdruck DIN26057:
0,045 (0,10) bar
Biegeradius:
98 mm
Gewicht:
1,2 kg/m
Ø-Außen:
188 mm
Ø-Innen:
180 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Überdruck DIN 26057:
0,230 (0,95) bar
Medium:
Gas | Staub
Durchmesserbereich:
7" / 178-180mm
Marke:
PROTAPE®
Temp. max. Celsius:
90
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 523,99*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 52,399* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 632,99*
€ 753,26
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 597,45*
€ 710,97
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 568,82*
€ 676,90
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 523,99*
€ 623,55
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.