Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch, mittelschwer; Ø 60mm; L:10m; AIRDUC® PVC 341


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PVC-Saugschlauch, mittelschwer; Ø 60mm; L:10m; AIRDUC® PVC 341
PVC-Saugschlauch, mittelschwer; Ø 60mm; L:10m; AIRDUC® PVC 341
PVC-Saugschlauch, mittelschwer; Ø 60mm; L:10m; AIRDUC® PVC 341
Artikel-Nr.:
     8685-1201101403
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     341-0060-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645085887
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Schlauch, mittelschwer Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • Galvanik Absaugung
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • Heizschlauch: Außenschlauch als Schutzschlauch
Eigenschaften:
  • mittelschwere Ausführung
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • phthalatfrei
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 70°C
  • kurzzeitig bis 80°C
Weitere Informationen:
Länge_m:
10 m
Biegeradius (Schlauchmitte):
68 mm
Ø-Innen:
60 mm
Temp. min. Celsius:
-20
Überdruck:
0,485 bar
Unterdruck:
0,140 bar
Biegeradius:
38 mm
Durchmesserbereich:
2.36" / 60mm
Marke:
AIRDUC®
Medium:
Gas | Staub
Temp. max. Celsius:
70
Gewicht:
0,490 kg/m
Ø-Außen:
68 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 10,418*
€ 12,948*
2 Tage
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 11,325*
€ 14,005*
3 Tage
290
10
pro Meter
€ 9,80*
ab € 12,01*
€ 14,89*
6 Tage
290
10
pro Meter
€ 5,99*
ab € 13,98*
€ 17,10*
1 Tag
290
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 14,58*
€ 17,30*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 12,948*
€ 15,40812
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,328*
€ 14,67032
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,418*
€ 12,39742
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 129,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.