Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Saugschlauch, schwer; Ø 40mm; L:10m; AIRDUC® PVC 345


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PVC-Saugschlauch, schwer; Ø 40mm; L:10m; AIRDUC® PVC 345
PVC-Saugschlauch, schwer; Ø 40mm; L:10m; AIRDUC® PVC 345
PVC-Saugschlauch, schwer; Ø 40mm; L:10m; AIRDUC® PVC 345
Artikel-Nr.:
     8685-1201101435
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     345-0040-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645102737
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC Schlauch, schwer Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • Galvanik Absaugung
Eigenschaften:
  • schwere Ausführung
  • erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit
  • gute Laugen- und Säurenbeständigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • phthalatfrei
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 70°C
  • kurzzeitig bis 80°C
Weitere Informationen:
Länge_m:
10 m
Marke:
AIRDUC®
Durchmesserbereich:
- / 40mm
Ø-Innen:
40 mm
Temp. max. Celsius:
70
Überdruck:
1,510 bar
Biegeradius:
30 mm
Ø-Außen:
50 mm
Temp. min. Celsius:
-20
Biegeradius (Schlauchmitte):
50 mm
Gewicht:
0,570 kg/m
Medium:
Gas | Staub
Unterdruck:
0,725 bar
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 11,02*
€ 13,72*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
€ 6,99*
ab € 12,488*
€ 15,418*
3 Tage
40
10
pro Meter
€ 9,80*
ab € 12,707*
€ 15,747*
8 Tage
3
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 10,73*
€ 22,37*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 115,86*
€ 142,46*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 13,72*
€ 16,3268
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,05*
€ 15,5295
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 11,02*
€ 13,1138
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 137,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.