Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lebensmittelschlauch, mittelschwer, antistatisch; Ø 100mm; L:5m; AIRDUC® PUR 350 FOOD-AS


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Lebensmittelschlauch, mittelschwer, antistatisch; Ø 100mm; L:5m; AIRDUC® PUR 350 FOOD-AS
Lebensmittelschlauch, mittelschwer, antistatisch; Ø 100mm; L:5m; AIRDUC® PUR 350 FOOD-AS
Lebensmittelschlauch, mittelschwer, antistatisch; Ø 100mm; L:5m; AIRDUC® PUR 350 FOOD-AS
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645114167
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     350-0100-0000-0000000500
EAN/GTIN:
     4049645114167
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
FDA Schlauch
Förderschlauch
Antistatischer Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, mittelschwer Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
  • Papierfabrik, Papierindustrie: Schmutzwasser, Abluft
  • Medizingerät/ Medizintechnik, Gesundheitswesen: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch, Absaugschlauch
  • Kommunalfahrzeug: Rasenmäher, Böschungsmäher, Laubsauger/ Laubsammler
Eigenschaften:
  • mittelschwere Ausführung
  • hoch abriebfest
  • Wandung lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174, FDA 21 CFR 177.2600
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • gemäß DIN 26057 Typ 2
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Ø-Innen:
100 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Überdruck DIN 26057:
0,635 (1,41) bar
Länge_m:
5 m
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
3.99 (19.49) Inches HG
Biegeradius:
68 mm
Medium:
Feststoffe | Gas | Staub
Überdruck (IN) DIN 26057:
9.20 (20.40) psi
Biegeradius (Schlauchmitte):
118 mm
Ø-Außen:
107 mm
Gewicht:
0,800 kg/m
Unterdruck DIN26057:
0,135 (0,66) bar
Durchmesserbereich:
4" / 100-102mm
Marke:
AIRDUC®
Temp. max. Celsius:
90
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,38*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 25,276* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 153,75*
€ 182,96
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 152,12*
€ 181,02
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 147,82*
€ 175,91
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 147,02*
€ 174,95
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 126,38*
€ 150,39
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.