Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 25mm; L:15m; AIRDUC® PUR 351 FOOD


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 25mm; L:15m; AIRDUC® PUR 351 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 25mm; L:15m; AIRDUC® PUR 351 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 25mm; L:15m; AIRDUC® PUR 351 FOOD
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645118950
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     351-0025-0000-0000001500
EAN/GTIN:
     4049645118950
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Förderschlauch
Lebensmittelschlauch
Mikrobenbeständiger Schlauch
Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, mittelschwer und verstärkt Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem
  • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
  • Industriesauger, Staubsauger
Eigenschaften:
  • mittelschwere Ausführung
  • hoch abriebfest
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanzien A, B, C oder E und D2) sowie EG 1935/2004
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Unterdruck DIN26057:
0,680 (1,00) bar
Biegeradius:
23 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Überdruck (IN) DIN 26057:
39.40 (84.85) psi
Ø-Außen:
32 mm
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
20.08 (29.53) Inches HG
Länge_m:
15 m
Ø-Innen:
25 mm
Überdruck DIN 26057:
2,715 (5,85) bar
Biegeradius (Schlauchmitte):
35 mm
Gewicht:
0,200 kg/m
Durchmesserbereich:
1" / 25mm
Marke:
AIRDUC®
Temp. max. Celsius:
90
Medium:
Feststoffe | Staub | Flüssig | Gas
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,43*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 15 Meter (ab € 16,562* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 292,57*
€ 348,16
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 288,23*
€ 342,99
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 285,90*
€ 340,22
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 275,05*
€ 327,31
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 248,43*
€ 295,63
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.