Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 32mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 HT


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 32mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 HT
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 32mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 HT
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 32mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 HT
Artikel-Nr.:
     8685-1201100291
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     351-0032-1015-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645120113
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Hochtemperaturschlauch, mittelschwer Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an warmem und abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für warme Gase
  • Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug
  • Offsetdruckmaschine: Luftversorgung, Luftversorgungsschrank
  • Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner
  • Textilindustrie, Dampfabsaugung: Dampfbügeleisen, Dampfbügelautomat, Bügelpresse
  • Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe
Eigenschaften:
  • mittelschwere Ausführung
  • hoch abriebfest
  • sehr gut hitzebeständig (besser als vergleichbares TPE und Neopren)
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 125°C
  • kurzzeitig bis 150°C
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
1.25" / 32mm
Marke:
AIRDUC®
Temp. max. Celsius:
125
Überdruck:
2,245 bar
Unterdruck:
0,460 bar
Biegeradius (Schlauchmitte):
51 mm
Länge_m:
10 m
Gewicht:
0,280 kg/m
Medium:
Flüssig | Staub | Feststoffe | Gas
Ø-Außen:
40 mm
Ø-Innen:
32 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Biegeradius:
35 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 22,333*
€ 25,208*
29 Tage
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 25,224*
€ 28,304*
3 Tage
40
10
pro Meter
€ 9,80*
ab € 25,907*
€ 29,187*
4 Tage
40
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 26,74*
€ 31,56*
7 Tage
40
10
pro Meter
€ 5,99*
ab € 27,82*
€ 31,80*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 25,208*
€ 29,99752
pro Meter
ab 20 Meter
€ 24,483*
€ 29,13477
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 22,333*
€ 26,57627
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 252,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.