Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 40mm; L:15m; AIRDUC® PUR 351 HT


Menge:  Box  
Produktinformationen:
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 40mm; L:15m; AIRDUC® PUR 351 HT
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 40mm; L:15m; AIRDUC® PUR 351 HT
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 40mm; L:15m; AIRDUC® PUR 351 HT
Artikel-Nr.:
     1498-8000479734
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     351-0040-1015-0000001500
EAN/GTIN:
     4049645122131
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Hochtemperaturschlauch, mittelschwer Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an warmem und abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für warme Gase
  • Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug
  • Offsetdruckmaschine: Luftversorgung, Luftversorgungsschrank
  • Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner
  • Textilindustrie, Dampfabsaugung: Dampfbügeleisen, Dampfbügelautomat, Bügelpresse
  • Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe
Eigenschaften:
  • mittelschwere Ausführung
  • hoch abriebfest
  • sehr gut hitzebeständig (besser als vergleichbares TPE und Neopren)
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 125°C
  • kurzzeitig bis 150°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
41 mm
Ø-Außen:
48 mm
Länge_m:
15 m
Temp. min. Celsius:
-40
Medium:
Flüssig | Gas | Staub | Feststoffe
Unterdruck:
0,420 bar
Ø-Innen:
40 mm
Durchmesserbereich:
- / 40mm
Temp. max. Celsius:
125
Überdruck:
1,815 bar
Biegeradius (Schlauchmitte):
61 mm
Gewicht:
0,340 kg/m
Marke:
AIRDUC®
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
105
15
pro Box
Frei Haus
ab € 28,28*
€ 33,34*
4 Tage
105
15
pro Box
Frei Haus
ab € 28,56*
€ 33,49*
6 Tage
60
15
pro Box
Frei Haus
ab € 27,70*
€ 33,50*
2 Tage
42
15
pro Box
Frei Haus
ab € 29,14*
€ 34,09*
5 Tage
900
15
pro Box
Frei Haus
ab € 29,124*
€ 34,094*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Boxen
€ 33,34*
€ 39,67
pro Box
ab 20 Boxen
€ 31,56*
€ 37,56
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 28,28*
€ 33,65
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 28,28* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Boxen
Mindestbestellmenge: 15 Boxen ( entspricht € 500,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.