Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 65mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 HT


Menge:  Box  
Produktinformationen:
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 65mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 HT
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 65mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 HT
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 65mm; L:10m; AIRDUC® PUR 351 HT
Artikel-Nr.:
     334-10165045
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     351-0065-1015-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645126962
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Hochtemperaturschlauch, mittelschwer Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an warmem und abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für warme Gase
  • Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug
  • Offsetdruckmaschine: Luftversorgung, Luftversorgungsschrank
  • Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner
  • Textilindustrie, Dampfabsaugung: Dampfbügeleisen, Dampfbügelautomat, Bügelpresse
  • Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe
Eigenschaften:
  • mittelschwere Ausführung
  • hoch abriebfest
  • sehr gut hitzebeständig (besser als vergleichbares TPE und Neopren)
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 125°C
  • kurzzeitig bis 150°C
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
2.5" / 63-65mm
Marke:
AIRDUC®
Temp. max. Celsius:
125
Überdruck:
1,135 bar
Biegeradius (Schlauchmitte):
92 mm
Medium:
Feststoffe | Gas | Flüssig | Staub
Unterdruck:
0,255 bar
Gewicht:
0,530 kg/m
Biegeradius:
60 mm
Länge_m:
10 m
Ø-Innen:
65 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Ø-Außen:
73 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 334
nicht lagernd
10
pro Box
€ 7,95*
ab € 19,36*
€ 28,22*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 27,434*
€ 32,174*
3 Tage
110
10
pro Box
€ 9,80*
ab € 31,73*
€ 37,08*
4 Tage
120
10
pro Box
Frei Haus
ab € 34,59*
€ 38,63*
6 Tage
110
10
pro Box
Frei Haus
ab € 33,89*
€ 39,04*
Menge:  Box  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 28,22*
€ 33,58
pro Box
ab 20 Boxen
€ 26,68*
€ 31,75
pro Box
ab 50 Boxen
€ 24,01*
€ 28,57
pro Box
ab 70 Boxen
€ 21,33*
€ 25,38
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 19,36*
€ 23,04
pro Box
1 Box enthält 1 Meter (ab € 19,36* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 282,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.