Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 90mm; L:5m; AIRDUC® PUR 351 FOOD


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 90mm; L:5m; AIRDUC® PUR 351 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 90mm; L:5m; AIRDUC® PUR 351 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, mittelschwer; Ø 90mm; L:5m; AIRDUC® PUR 351 FOOD
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645129680
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     351-0090-0000-0000000500
EAN/GTIN:
     4049645129680
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Förderschlauch
Lebensmittelschlauch
Mikrobenbeständiger Schlauch
Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, mittelschwer und verstärkt Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem
  • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
  • Industriesauger, Staubsauger
Eigenschaften:
  • mittelschwere Ausführung
  • hoch abriebfest
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanzien A, B, C oder E und D2) sowie EG 1935/2004
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
3.5" / 89-90mm
Temp. max. Celsius:
90
Biegeradius (Schlauchmitte):
109 mm
Medium:
Gas | Feststoffe | Flüssig | Staub
Überdruck (IN) DIN 26057:
11.45 (24.6) psi
Biegeradius:
64 mm
Marke:
AIRDUC®
Temp. min. Celsius:
-40
Überdruck DIN 26057:
0,790 (1,69) bar
Gewicht:
0,750 kg/m
Unterdruck DIN26057:
0,115 (0,51) bar
Ø-Außen:
99 mm
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
3.40 (14.91) Inches HG
Länge_m:
5 m
Ø-Innen:
90 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,62*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 27,524* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 168,07*
€ 200,00
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 166,66*
€ 198,33
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 162,64*
€ 193,54
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 161,07*
€ 191,67
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 137,62*
€ 163,77
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.